!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS ENFCHBLE,8 GPLS,CARRE,24VCA

RELAIS ENFCHBLE,8 GPLS,CARRE,24VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS ENFCHBLE,8 GPLS,CARRE,24VCA close
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
RELAIS ENFCHBLE,8 GPLS,CARRE,24VCA

RELAIS ENFCHBLE,8 GPLS,CARRE,24VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35KR49
  • N° de modèle du manufacturier 788XBXRC-24A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais enfichable
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,189 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps1,4 po
  • Résistance de bobine72 ohms
  • Puissance diélectrique1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre les pôles, 2 500 V CA entre la bobine et le contact
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)24 V CA
  • Profondeur hors tout1,97 po
  • NormesCertification CE, certification CSA, EAC, homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Borne à lames
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V, 5 A à 250 V-1 (NF)
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,97 po
  • Largeur du corps 1,38 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 5 000 000
  • Consommation d'énergie 3 VA
  • Série Série 788R
  • Tension d'interruption maximale 250 V, 300 V
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 2,93 oz