!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,CARRE,24VCA

RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,CARRE,24VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,CARRE,24VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,CARRE,24VCA

RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,CARRE,24VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG35KR78
  • N° de modèle du manufacturier 788XCXRM4L-24A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais enfichable
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,189 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,4 po
  • Résistance de bobine72 ohms
  • Puissance diélectrique1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre les pôles, 2 500 V CA entre la bobine et le contact
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)24 V CA
  • Profondeur hors tout2,09 po
  • NormesCertification CE, certification CSA, EAC, homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 3 DPT
  • Connexion électrique Borne à lames
  • Nb de goupilles 11
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V, 5 A à 250 V-1 (NF)
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 2,09 po
  • Largeur du corps 1,38 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 5 000 000
  • Consommation d'énergie 3 VA
  • Série Série 788R
  • Tension d'interruption maximale 250 V, 300 V
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 2,93 oz
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande