!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,OCTAL,240VCA

RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,OCTAL,240VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,OCTAL,240VCA close
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
RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,OCTAL,240VCA

RELAIS ENFCHBLE,11 GPLS,OCTAL,240VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35KR43
  • N° de modèle du manufacturier 750XCXRM4L-240A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais enfichable
  • Tension de bobine240 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Nb de goupilles11
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 277 V, 5 A à 250 V-1 (NF)
  • Puissance à 120 VCA1/3 HP
  • Style de montageEnfichable
  • Profondeur du corps2,17 po
  • Largeur du corps1,38 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique5 000 000
  • Consommation d'énergie3 VA
  • SérieSérie 750R
  • Tension d'interruption maximale250 VCA, 28 VCC, 300 VCA
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids2,93 oz
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact 3 DPT
  • Connexion électrique Borne à 11 broches
  • Forme de l'axe Ronde
  • Indicateur d'état Indicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1/2 HP
  • Méthode de test Verrouillable
  • Hauteur du corps 1,4 po
  • Résistance de bobine 6 800 ohms
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre les pôles, 2 500 V CA entre la bobine et le contact
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Temps de réponse 20 ms
  • Tension d'entrée (V) 240 V CA
  • Profondeur hors tout 2,17 po
  • Normes Certification CE, certification CSA, EAC, homologué UL