!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE ENFICHABLE,90 DEG,6MM,TUBEXPLUG-IN

COUDE ENFICHABLE,90 DEG,6MM,TUBEXPLUG-IN

SMC

COUDE ENFICHABLE,90 DEG,6MM,TUBEXPLUG-IN close
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
COUDE ENFICHABLE,90 DEG,6MM,TUBEXPLUG-IN

COUDE ENFICHABLE,90 DEG,6MM,TUBEXPLUG-IN

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36X107
  • N° de modèle du manufacturier KQ2L06-99A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude enfichable, 90 Degrees
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord6 mm
  • CouleurBlanc
  • Longueur hors tout22,31 mm
  • Température minimale de service41 degrés F
  • Application Air, eau non potable
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 6 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Normes RoHS
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)