!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), T5, 3500K, 2600LM, CFL ENFICHABLE, 25W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), T5, 3500K, 2600LM, CFL ENFICHABLE, 25W

GE LIGHTING

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), T5, 3500K, 2600LM, CFL ENFICHABLE, 25W close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), T5, 3500K, 2600LM, CFL ENFICHABLE, 25W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (2G11), T5, 3500K, 2600LM, CFL ENFICHABLE, 25W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 639,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELF4025BXSPX35ISW
  • N° de modèle du manufacturier F40/25BX/SPX35/IS/WM
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012LLES. Ampoule de 25 W, avec culot à 4 broches (2G11), 2 600 lumens. Et aussi 20 000h de durée de vie nominale et garantie de 1 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampouleF40/25BX/SPX35/IS/WM
  • Forme de l'ampouleT5
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens2 600 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout21 1/4 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (2G11)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 150 W
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 25 W
  • Construction renforcée Non
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Température d'allumage d'ampoule min. 50 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)