!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LFC ENFICH, 13W, INTENS REG, 3500K

LFC ENFICH, 13W, INTENS REG, 3500K

GE LIGHTING

LFC ENFICH, 13W, INTENS REG, 3500K close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LFC ENFICH, 13W, INTENS REG, 3500K

LFC ENFICH, 13W, INTENS REG, 3500K

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$5.89 / CHAQUE

Votre prix : 23,55 $ / CHAQUE
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
  • N° article GELF13TBX/835/AECO
  • N° de modèle du manufacturier F13TBX/835/AECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCFL enfichable
  • Désignation d'ampouleF13TBX/A/ECO
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Lumens900 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)13 W
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (GX24Q-1)
  • Forme de l'ampoule T4 PL
  • Température de couleur 3 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Tension (V) Dépendant d'un ballast
  • Intensité réglable Oui
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Durée de vie nominale 17 000 h
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)