!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K

GE LIGHTING

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$2.99 / CHAQUE

Votre prix : 11,95 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELF13DBX23-830ECO
  • N° de modèle du manufacturier F13DBX23-830ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe fluorescente compacte enfichable
  • Forme de l'ampoule T4 PL
  • Température de couleur 3 000 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Tension (V) Dépendant du ballast
  • Intensité réglable Non
  • Longueur hors tout 4-27/32 po
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23-2)
  • Indice de rendu des couleurs 82,0
  • Lumens 810
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13,0
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Durée de vie nominale 10 000 h

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande