!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K

GE LIGHTING

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K

LFC ENFICH, 13W, INTENS FIXE, 3000K

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$3.04 / CHAQUE

Votre prix : 12,17 $ / CHAQUE
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
  • N° article GELF13DBX/830/ECO
  • N° de modèle du manufacturier F13DBX/830/ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.135 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe fluorescente compacte enfichable
  • Forme de l'ampoule T4 PL
  • Température de couleur 3 000 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Tension (V) Dépendant du ballast
  • Intensité réglable Non
  • Longueur hors tout 5-1/4 po
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G24D-1)
  • Indice de rendu des couleurs 82,0
  • Lumens 900
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13,0
  • Type d'allumage d'ampoule Préchauffé
  • Durée de vie nominale 10 000 h