!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PRISE 303SS 3/8 NPTF

PRISE 303SS 3/8 NPTF

PARKER

PRISE 303SS 3/8 NPTF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRISE 303SS 3/8 NPTF

PRISE 303SS 3/8 NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYESH3-63
  • N° de modèle du manufacturier SH3-63
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord rapide hydraulique
  • Série Parker 60
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Type de connexion FNPT
  • Comprend le roulement Oui
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Raccord Parker SH3-63
  • Normes ISO 7241-1 série B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Matériau du corps Acier inoxydable 303
  • Type de blocage du raccord Bille
  • Comprend une vanne Oui
  • Comprend un dispositif d'arrêt Oui
  • Matériau de joint Buna-N
  • Raccord Hansen LL3-K21
  • À utiliser avec Coupleur ISO 7241-1 série B

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande