!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEFORME ELEV, 500 LB 66-1/4 PO

PLATEFORME ELEV, 500 LB 66-1/4 PO

DAYTON

PLATEFORME ELEV, 500 LB 66-1/4 PO close
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
PLATEFORME ELEV, 500 LB 66-1/4 PO

PLATEFORME ELEV, 500 LB 66-1/4 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,277.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM26Y451
  • N° de modèle du manufacturier 26Y451
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 145.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlate-forme élévatrice standard
  • Longueur de plate-forme20 po
  • Commande (élévateurs)Treuil à main
  • Mécanisme de levageChaîne/câble
  • Type de roue montée sur essieuBande de roulement sur noyau
  • Longueur hors tout28-1/2 po
  • Capacité de charge 500 lb
  • Largeur de plate-forme 20 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Centre de gravité de charge 10"
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes
  • Largeur hors tout 20 po