!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEFORME ELEV,MANUEL,CAP 220 LB

PLATEFORME ELEV,MANUEL,CAP 220 LB

DAYTON

PLATEFORME ELEV,MANUEL,CAP 220 LB close
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
PLATEFORME ELEV,MANUEL,CAP 220 LB

PLATEFORME ELEV,MANUEL,CAP 220 LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $965.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2MPU2
  • N° de modèle du manufacturier 2MPU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 648
  • Poids à l’expédition 115.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlate-forme élévatrice standard
  • Longueur de plate-forme18-1/2 po
  • Commande (élévateurs)Treuil à main
  • Mécanisme de levageChaîne/câble
  • Type de roue montée sur essieuBande de roulement sur noyau
  • Type de roulette(2) pivotante, (2) pivotante verrouillable
  • Largeur hors tout24 po
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Capacité de charge 220 lb
  • Largeur de plate-forme 24-5/8 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Centre de gravité de charge 9-3/8"
  • Largeur de roulette 1 1/8 po
  • Longueur hors tout 33-5/8 po
  • Assemblage Oui