!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PINCE ISOLANTE BEC LONG 6PO HT LEV

PINCE ISOLANTE BEC LONG 6PO HT LEV

WESTWARD

PINCE ISOLANTE BEC LONG 6PO HT LEV close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
PINCE ISOLANTE BEC LONG 6PO HT LEV

PINCE ISOLANTE BEC LONG 6PO HT LEV

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.98 / CHAQUE
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
  • N° article WSWPN6H
  • N° de modèle du manufacturier PN6H
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112142
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • Article Pince de serrage
  • Longueur de mâchoire 1-7/8 po
  • Épaisseur de mâchoire 0,4 po
  • Largeur de mâchoire 0,7 po
  • Longueur hors tout 6-1/4 po
  • Largeur d'extrémité 0.13"
  • Caractéristiques Arêtes de coupe forgées en acier au chrome-nickel et durcies par induction offrant une longueur de vie supérieure de 30 % à celles au chrome-vanadium: effet de levier élevé fournissant une plus grande puissance de coupe et une meilleure prise qu'avec les pinces coupantes standard: poignées ergonomiques à moulage double: à ressort pour un fonctionnement plus facile