!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE CLIQUET AUTO CHARN ENTRPSS 16

PINCE CLIQUET AUTO CHARN ENTRPSS 16

KNIPEX

PINCE CLIQUET AUTO CHARN ENTRPSS 16 close
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
PINCE CLIQUET AUTO CHARN ENTRPSS 16

PINCE CLIQUET AUTO CHARN ENTRPSS 16

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $309.16 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8603-400
  • N° de modèle du manufacturier 8603-400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à pince
  • Longueur hors tout16 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Caractéristiquesexcellent pour agripper, maintenir et plier des pièces, pression de la mâchoire sans contrecoup prévenant les dommages aux bordures des composantes délicates, mâchoires parallèles offrant une prise plus solide, sa conception permet un ajustement flexible à toutes les largeurs jusqu'à la taille maximale spécifiée, prise fiable du boulon de la charnière : Aucun mouvement non-intentionnel, le principe de type cliquet permet un serrage rapide et facile et un desserrage de tous les raccords boulonnés, transmission par levier supérieur à 10 : 1 pour une grande puissance de prise
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Longueur de mâchoire 2-3/4 po
  • Isolation Non
  • Finition Plaqué chrome
  • Normes DIN ISO 5743
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)