!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PINCE BEC EFF COURBE LONG 11-3/8PO

PINCE BEC EFF COURBE LONG 11-3/8PO

PROTO

PINCE BEC EFF COURBE LONG 11-3/8PO close
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
PINCE BEC EFF COURBE LONG 11-3/8PO

PINCE BEC EFF COURBE LONG 11-3/8PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.36 / CHAQUE
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
  • N° article PRT241G
  • N° de modèle du manufacturier J241G
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Pince de serrage
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur de mâchoire 2-9/16 po
  • Isolation Non
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Largeur de mâchoire 23/32 po
  • Normes ASME
  • Forme de bec Effilé
  • Longueur hors tout 11-3/8 po
  • Largeur d'extrémité 13/32"
  • Anti-étincelant Non
  • Caractéristiques Les poignées extra longues permettent un meilleur accès à des espaces confinés, restreints: le point d'appui renforcé fournit plus de puissance de maintien à la pointe avec moins d'effort de serrage: les poignées garnies de Plastisol offrent un confort accru.
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Type de joint Solide