!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE CROCODILE 16PO SERR AUTO

PINCE CROCODILE 16PO SERR AUTO

KNIPEX

PINCE CROCODILE 16PO SERR AUTO close
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
PINCE CROCODILE 16PO SERR AUTO

PINCE CROCODILE 16PO SERR AUTO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.86 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8801-400SBA
  • N° de modèle du manufacturier 88 01 400 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 363
  • Poids à l’expédition 2.668 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de pinces et clés
  • Longueur de mâchoire2-1/4 po
  • FinitionNoir atramentaire
  • ComprendPince-étau de 6 po, pince pour pompe à eau de 5 po Cobra, étui de ceinture en nylon
  • Longueur hors tout 16 po
  • Caractéristiques Autobloquant sur les tuyaux et les écrous : Aucun glissement sur la pièce et faible force manuelle requise. Surfaces à préhension avec dents spécialement durcies, dents d'une dureté d'environ 61 Hrc : Faible usure et prise fiable
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Normes ISO 8976, ISO 5743
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)