!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT MANUTENTION,GR,H 35-1/2PO,LA24PO

CHARIOT MANUTENTION,GR,H 35-1/2PO,LA24PO

DURHAM

CHARIOT MANUTENTION,GR,H 35-1/2PO,LA24PO close
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
CHARIOT MANUTENTION,GR,H 35-1/2PO,LA24PO

CHARIOT MANUTENTION,GR,H 35-1/2PO,LA24PO

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $512.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DHMEPT24605PU95
  • N° de modèle du manufacturier EPT24605PU95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 125.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot de manutention
  • Hauteur hors tout 35-1/2 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme 7-3/4 po
  • Largeur de plate-forme 24 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de manche/poignée Poignée entretoisée retirable
  • Style de lèvre Sans lèvre
  • Couleur Gris
  • Comprend Roulettes pivotantes verrouillables
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Longueur hors tout 61 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Longueur de plate-forme 60 po
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 5 po