!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQUE,FIX,POLYURETHN,8PO,880LB

ROULETTE PLAQUE,FIX,POLYURETHN,8PO,880LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE,FIX,POLYURETHN,8PO,880LB close
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
ROULETTE PLAQUE,FIX,POLYURETHN,8PO,880LB

ROULETTE PLAQUE,FIX,POLYURETHN,8PO,880LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG16D134
  • N° de modèle du manufacturier TFK 200 NT0E
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Capacité nominale 880 lb
  • Largeur de roue 1-3/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Blanc
  • Nb de roues 1
  • Normes ICWM
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nythane
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Roulettes sans pivot central