!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTON COMPRESSEUR AIR 12VDC 2.2CFM

PISTON COMPRESSEUR AIR 12VDC 2.2CFM

THOMAS

PISTON COMPRESSEUR AIR 12VDC 2.2CFM close
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
PISTON COMPRESSEUR AIR 12VDC 2.2CFM

PISTON COMPRESSEUR AIR 12VDC 2.2CFM

THOMAS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,028.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2KFU8
  • N° de modèle du manufacturier 270025
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1612
  • Poids à l’expédition 25.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à piston
  • Nb de vérins1
  • Tension (V)12 VCC
  • Taille de sortie1/4 po NPT
  • FinitionGris
  • Longueur hors tout11-1/5 po
  • Hauteur hors tout8-5/8 po
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 0,333 hp
  • Taille d'entrée 1/4 po NPT
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Protection thermique Non
  • Largeur hors tout 5-5/8 po