!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTON COMPRESSEUR AIR 1HP 5.9CFM

PISTON COMPRESSEUR AIR 1HP 5.9CFM

GAST

PISTON COMPRESSEUR AIR 1HP 5.9CFM close
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
PISTON COMPRESSEUR AIR 1HP 5.9CFM

PISTON COMPRESSEUR AIR 1HP 5.9CFM

GAST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,080.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HDG8
  • N° de modèle du manufacturier 6LCF-246S-M616NEX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1611
  • Poids à l’expédition 61.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à piston
  • Nb de vérins2
  • Phases1
  • Taille d'entrée3/8 po NPT
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • FinitionPeinture grise
  • Largeur hors tout12-1/3 po
  • NormesUL 2125
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 1 hp
  • Tension (V) 115/230
  • Taille de sortie 3/8 po NPT
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Longueur hors tout 16-3/4 po
  • Hauteur hors tout 8-1/3 po