!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TUYAU FEMELLE 1/4

TUYAU FEMELLE 1/4

PARKER

TUYAU FEMELLE 1/4 close
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
TUYAU FEMELLE 1/4

TUYAU FEMELLE 1/4

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.69 / CHAQUE
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
  • N° article DYEA3C
  • N° de modèle du manufacturier A3C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord rapide du tuyau et outil pneumatique
  • Matériau Acier
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Cannelé(e) Non
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Longueur hors tout 1 15/32 po
  • Type de raccord FNPT
  • Type de raccord interchangeable ARO
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion (F)NPT
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • Débit max. 25 CFM
  • Comprend une vanne Non
  • Plage de température -40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Normes MIL-C-4109F, ISO 6150-B