!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,2 PO-11 1/2 NPT,4 1/2 PO L,1.875 PO DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,2 PO-11 1/2 NPT,4 1/2 PO L,1.875 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,2 PO-11 1/2 NPT,4 1/2 PO L,1.875 PO DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,2 PO-11 1/2 NPT,4 1/2 PO L,1.875 PO DIA,AC RAP

ROBINET TUY,FOND,7 FLÛTES,2 PO-11 1/2 NPT,4 1/2 PO L,1.875 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $814.55 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT10532
  • N° de modèle du manufacturier CT10532
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Ce robinet de tuyau conique mesure 4,75 pouces de long, avec un filetage NPT de 2 "-11 1/2 et un diamètre de tige de 1,875 pouces. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Nb de goujures7
  • Diamètre de tige1,875 po
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 2 po-11 1/2
  • Longueur hors tout 4 1/2 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur de tige 2,75 po
  • Groupe de tarauds Taraud