!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-14, 3¼ PO LO, TIGE 1,875 PO, NPTF

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-14, 3¼ PO LO, TIGE 1,875 PO, NPTF

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-14, 3¼ PO LO, TIGE 1,875 PO, NPTF close
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
TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-14, 3¼ PO LO, TIGE 1,875 PO, NPTF

TARAUD À TUYAU, ACIER RAPIDE, 3/4 PO-14, 3¼ PO LO, TIGE 1,875 PO, NPTF

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.05 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT10712
  • N° de modèle du manufacturier CT10712
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,906 po/une tige de 1 7/8 po de long. Il a une direction à droite et mesure 3 1/4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPTF
  • Longueur de filetage1,375 po
  • Nb de goujures5
  • Diamètre de tige0,906 po
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 3 1/4 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Longueur de tige 1,875 po
  • Groupe de tarauds Taraud