!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT JALONS P/TUY,P63-3/8PO,H40-7/8PO

CHARIOT JALONS P/TUY,P63-3/8PO,H40-7/8PO

DURHAM

CHARIOT JALONS P/TUY,P63-3/8PO,H40-7/8PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHARIOT JALONS P/TUY,P63-3/8PO,H40-7/8PO

CHARIOT JALONS P/TUY,P63-3/8PO,H40-7/8PO

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $877.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHMPST306095
  • N° de modèle du manufacturier PST-3060-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 125.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot à jalons pour tuyaux
  • Hauteur hors tout 40-7/8 po
  • Largeur hors tout 30-3/8 po
  • Finition/revêtement de la plateforme Revêtement en poudre
  • Hauteur de plate-forme 11-1/8 po
  • Largeur de plate-forme 30 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de manche/poignée (4) poteaux d'angle
  • Nombre de plates-formes 1
  • Comprend (4) jalons de tuyau retirables
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Largeur de roulette 2 po
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes
  • Capacité de charge 3 600 lb
  • Longueur hors tout 63-3/8 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Gabarit de la plateforme Cal. 14
  • Longueur de plate-forme 60 po
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Type de panneau latéral Aucun panneau latéral
  • Couleur Gris
  • Configuration de la roulette/roue (2) fixes, (2) pivotantes
  • Diamètre de roulette 8 po
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande