!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY,CPVC,JN,2-7/8PO DIA,10PI LO

TUY,CPVC,JN,2-7/8PO DIA,10PI LO

APPROVED VENDOR

TUY,CPVC,JN,2-7/8PO DIA,10PI LO close
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
TUY,CPVC,JN,2-7/8PO DIA,10PI LO

TUY,CPVC,JN,2-7/8PO DIA,10PI LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG793EG7
  • N° de modèle du manufacturier H0400250PW1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • CouleurBlanc
  • D.I. du tuyau ondulé2 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 73 Degrees F
  • Température minimale de service32 Degrees F
  • Diamètre extérieur2 7/8 po
  • CatégorieNomenclature 40
  • Configuration du filetageNon fileté
  • Application Eau potable, eau
  • Compatibilité des raccords Nomenclature 40
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Taille de tuyau nominale 2 1/2 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Normes ASTM D1785, NSF 61