!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET TUY,CONIQUE,3 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,CONIQUE,3 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ROBINET TUY,CONIQUE,3 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP close
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
ROBINET TUY,CONIQUE,3 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP

ROBINET TUY,CONIQUE,3 FLÛTES,1/8 PO-28 BSPT,59 MM L,8 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.00 / CHAQUE
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
  • N° article CSBCT12002
  • N° de modèle du manufacturier CT12002
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine mesure 72 millimètres de long, avec un filetage M8.0 x 1.25 et une tige de huit millimètres de diamètre. Ce taraud à main a quatre flûtes et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Taille de filetage1/8 po-28
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Nb de goujures3
  • Diamètre de tige8 mm
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Type de filet BSPT
  • Longueur hors tout 59 mm
  • Série CT12
  • Longueur de tige 44 mm
  • Filets par pouce 28 filets/po