Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique PEX a une structure de robinet en deux parties et un style de corps en ligne. Il est doté d'un raccord PEX vers sweat femelle. Ce robinet à tournant sphérique est doté d'une tige anti-éruption et une taille de tube de 3/4 x 3/4 po. La pression maximale est de 400 lb/po2 WOG, et la plage de température est de -65 °F à 250 °F et de -54 °C à 120 °C. Ce robinet à tournant sphérique est doté d'une poignée à levier et d'un corps en laiton.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille en polyéthylène réticulé et laiton
Style de corpsEn ligne
Taille de tube3/4 po
PrisePassage intégral
Plage de température-65 Degrees à 250 Degrees F, -54 Degrees à 120 Degrees C
Matériau du siègePTFE
Type de manche/poignéeLevier
Matériau de tigeLaiton
Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton à faible teneur en plomb
Matériau du corpsLaiton
Structure de vanne2 pièces
Type de connexionPolyéthylène réticulé vers soudure à l'étain femelle
Pression max.400 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Matériau de billeLaiton chromé
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de manche/poignéeAcier avec placage résistant à la corrosion