Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique PEX a une structure en deux parties et un style de corps en ligne. Il a un raccord PEX vers sweat femelle et une tige anti-éruption en laiton. La taille du tube est de 1/2 x 1/2 pouces. La pression maximale est de 400 lb/po2 WOG, et les plages de température sont de -65 °F à 250 °F et de -54 °C à 120 °C. Ce robinet à tournant sphérique est doté d'une poignée à levier en acier et d'un corps en laiton.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille à union en polyéthylène réticulé et laiton
Style de corpsEn ligne
Type de connexionPolyéthylène réticulé vers polyéthylène réticulé
Pression max.400 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Matériau de billeLaiton chromé
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de manche/poignéeAcier avec placage résistant à la corrosion