Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 12 rubans de peintre 2380 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 28lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 325°F et à la chaleur, et mesure 7,2mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu30 min
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)2,8 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesMétal, peintures enduites de poudre, bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanBeige
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur
Adhérence sur l'acier39 oz/po
Conforme aux spécificationsASTD, ASTM, CID, PPP
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésif3M
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température maximale de performance du ruban325 Degrees F
Série2380
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
Épaisseur de ruban7,2 mil
Marque et série3M Scotch 2380
Résistance d'adhésion (rubans)39 oz/po
Allongement (rubans)10%
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca