!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 9,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 300 ° F MAX, 6 RL

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 9,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 300 ° F MAX, 6 RL

SCOTCH

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 9,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 300 ° F MAX, 6 RL close
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
RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 9,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 300 ° F MAX, 6 RL

RUBAN DE PEINTRE, 1-7/8PO X 60VG, 9,5MIL, ADHÉSIF CAOUTCHOUC, INTÉRIEUR, 300 ° F MAX, 6 RL

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 382,78 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 1 531,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM2525-48X55
  • N° de modèle du manufacturier 2525-48X55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.7 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 6 rubans de peintre 2525 est orange et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 49lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 300°F et à la chaleur/l’humidité, et mesure 9,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Industrie communeEntretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température maximale de performance du ruban300 Degrees F
  • Série2525
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Type de rubanRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)49 lb/po
  • Épaisseur de ruban9,5 mil
  • Marque et série3M Scotch 2525
  • Résistance d'adhésion (rubans)36 oz/po
  • Allongement (rubans)50%
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Environnement Intérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,9 po
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Compatibilité avec les surfaces Papier, peintures enduites de poudre
  • Matériau d'endos (rubans) Papier kraft
  • Sous-type de ruban Ruban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques) 47,6 mm
  • Normes ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du ruban Orange
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur, résistant à l'humidité
  • Adhérence sur l'acier 69 oz/po
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)