!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CRAYON DE SOUDEUR SILVER STREAK, 12

CRAYON DE SOUDEUR SILVER STREAK, 12

MARKAL

CRAYON DE SOUDEUR SILVER STREAK, 12 close
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
CRAYON DE SOUDEUR SILVER STREAK, 12

CRAYON DE SOUDEUR SILVER STREAK, 12

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.49 / BOÎTE de 12
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
  • N° article MRK96101
  • N° de modèle du manufacturier 96101
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1471
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • Article Crayons de soudeur Red Riter
  • Matériau d'extrémité Plomb
  • Caractéristiques Le plomb réfléchissant s'illumine lors du découpage ou de la soudure pour améliorer la visibilité par rapport à l'alternative en stéatite. Les marquages résistent à la flamme du chalumeau, ne sont pas enlevés par le frottement, la brûlure ni le souffle. Les marquages durables ne vont pas rayer ou abraser les surfaces métalliques. Disponible en deux couleurs très visibles : rouge pour l'aluminium ou autres métaux brillants, argent pour les surfaces plus sombres. Haute résistance. La forme hexagonale des crayons réduit le roulement, contrairement aux marques concurrentes. Les crayons pré-affûtés peuvent être réaffûtés facilement avec n'importe quel taille-crayon standard.
  • Taille d'extrémité Fine
  • Temps de séchage Immédiatement
  • Couleur Argent