!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PILE PC INTENSE HPL CR2 VRAC 216BKD

PILE PC INTENSE HPL CR2 VRAC 216BKD

DURACELL PROCELL

PILE PC INTENSE HPL CR2 VRAC 216BKD close
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
PILE PC INTENSE HPL CR2 VRAC 216BKD

PILE PC INTENSE HPL CR2 VRAC 216BKD

DURACELL PROCELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.56 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article DURPCCR2
  • N° de modèle du manufacturier PCCR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 139
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile
  • Capacité de pile800 mAh
  • Taille de pile/batterieCR2
  • Débit min/max requis15266, 15270, 5046LC, CR-2, CR15H270, CR2, DLCR2, EL1CR2, KCR2, RLCR2-1
  • Hauteur1,06 po
  • Temp. de service min.-4 Degrees F
  • Durée de conservation7 ans
  • Type de borne (batteries)Button
  • Composition chimique de pile/batterie Lithium
  • Tension - batteries 3 VCC
  • Application Caméras, matériel de sécurité, détecteurs de fumée, capteurs sans fil, verrous de portes, lampe-torches à haute intensité, visées laser
  • Diamètre 0,614 po
  • Température de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur hors tout 1,06 po
  • Normes ANSI, IEC
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses