!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON CYLINDRIQUE DE PRTITION

BOULON CYLINDRIQUE DE PRTITION

ACCURATE MFD PRODUCTS

BOULON CYLINDRIQUE DE PRTITION close
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
BOULON CYLINDRIQUE DE PRTITION

BOULON CYLINDRIQUE DE PRTITION

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 56,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ACUZ4379PAK
  • N° de modèle du manufacturier Z4379PAK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de séparation
  • Style de la tête de barilBombée
  • Taille de filetageNo. 10-24
  • Diamètre de cylindre1/4 po
  • Type d'entraînement du barilSens unique
  • Style d'entraînement de la visSens unique
  • Diamètre de la tête du baril0,438 po
  • ComprendVis à épaulement
  • Norme de qualité des matériauxASTM A582
  • Dureté RockwellB83
  • Hauteur de tête de vis0,109 po
  • Longueur minimale du filetage de la vis1/4 po
  • Système de mesurePouce
  • TypePoteau inviolable
  • Matériau Acier inoxydable 18-8
  • Style de la tête de vis Bombée
  • Longueur de corps 3/8 po
  • Profondeur de filetage du corps 1/4 po
  • Longueur de vis 3/8 po
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Hauteur de la tête 7/64 po
  • Fabriqué en Amérique du Nord Non
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux acides, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Diamètre de la tête de vis 0,4375 po
  • Matériau de vis Acier inoxydable 18-8
  • Taille de vis No. 10
  • Résistance à la traction 90 000 lb/po²
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)