Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de type F avec verrou à came en acier inoxydable 316 et nitrile (joint) est résistant à la corrosion et le joint en nitrile est insensible aux températures extrêmes. Il peut supporter une pression de travail maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F. Le type de connexion est NPT mâle. La taille du raccord de tuyau est de 1 po et la taille du filetage est de 1 po. La taille de l'accouplement est également de 1 po.
Spécifications techniques
ArticleSerrure batteuse
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur1 po
Type de connexionNPT mâle
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageOui
NormesA-A-59326B
Composant de couplageBouchon
Type de coupleurType F
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Taille du raccord pour tuyau1 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
Taille de filetage1 po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca