Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce capuchon anti-poussière de type DC à verrouillage à came peut résister à une pression de travail maximale de 150 LB/PO2 à 70 °F. Le capuchon anti-poussière est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, avec un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. La taille du raccord de tuyau et de l'accouplement est de 3 po et la taille du filetage est de 3 po.
Spécifications techniques
ArticleSerrure batteuse
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur3 po
Taille du raccord pour tuyau3 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
Taille de filetage3 po
Composant de couplageDouille
Type de coupleurType DC
Type de connexionSans objet
Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageOui
NormesA-A-59326B
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca