!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PARKA HYDRO TOILE VOILE,VERT,3TG

PARKA HYDRO TOILE VOILE,VERT,3TG

BIG BILL

PARKA HYDRO TOILE VOILE,VERT,3TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA HYDRO TOILE VOILE,VERT,3TG

PARKA HYDRO TOILE VOILE,VERT,3TG

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI124-3XL-GR
  • N° de modèle du manufacturier 124-3XLR-GRN
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Parka
  • Style 124
  • Matériau Toile de coton
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Style de la capuche Détachable
  • Nb de poches externes 4
  • Couleur Vert
  • Taille Régulier
  • Taille 3TG
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavage à domicile
  • Caractéristiques Poids lourd, naturellement déperlant et résistant au vent, doublure de couverture dans le corps, doublure en polyester matelassé dans les manches et le bas du corps, dos plissé, taille réglable avec cordon, double empiècement dans le dos, fil à haute résistance, renforcé à tous les points de tension
  • Matériau d'isolation Poils 100 % acrylique, matelassage 100 % polyester
  • Longueur de manche 38 1/2 po
  • Résistant à l'eau Oui
  • Type de vêtement Parka
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 10 oz
  • Capot inclus Oui
  • Doublure incluse Oui
  • Nb de poches internes 1
  • Taille de poitrine maximale 56 po
  • Matériau de doublure Couverture matelassée en polyester
  • Taille de poitrine minimale 54 po
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques de la capuche Cordon réglable
  • Série 124
  • Style de la taille Réglable
  • Résistant(e) au vent Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande