!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PANTALON CIRCUL BAVETTE AMOV OR 6TG

PANTALON CIRCUL BAVETTE AMOV OR 6TG

CONDOR

PANTALON CIRCUL BAVETTE AMOV OR 6TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PANTALON CIRCUL BAVETTE AMOV OR 6TG

PANTALON CIRCUL BAVETTE AMOV OR 6TG

CONDOR

Prix en liquidation :
$19.95 / CHAQUE

Votre prix : 81,88 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRTRP-OR6XL
  • N° de modèle du manufacturier TRP-OR6XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181544
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.595 lb

Spécifications techniques

  • Article Pantalon imperméable haute visibilité avec bavette amovible
  • Genre Unisexe
  • Couleur Orange haute visibilité
  • Normes CSA Z96-09
  • Matériau 100 % polyester avec PVC
  • Taille 6T Grand
  • Entrejambe 31 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande