Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de peintre CP 150 est vert et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que la construction, et répond aux normes ASTM. Il s’utilise en intérieur, a une résistance à la traction de 21lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 150°F et aux UV, et mesure 5,4mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu8 jours
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)2,8 po
Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
SérieCP 150
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)21 lb/po
Épaisseur de ruban5,4 mil
Marque et sériePainter's Mate CP 150
Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
Allongement (rubans)10%
Marque de ruban adhésifPainter's Mate
Industrie communeConstruction
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
NormesASTM D 6123/D 6123M-97 (2012) Type I
Couleur du rubanVert
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV
Adhérence sur l'acier30 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 32,95 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: