!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MASQUE PEINTRE,4 PO LA,60 VG LO,BL

RUBAN MASQUE PEINTRE,4 PO LA,60 VG LO,BL

3M

RUBAN MASQUE PEINTRE,4 PO LA,60 VG LO,BL close
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
RUBAN MASQUE PEINTRE,4 PO LA,60 VG LO,BL

RUBAN MASQUE PEINTRE,4 PO LA,60 VG LO,BL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15C061
  • N° de modèle du manufacturier 2090
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Temps de retrait sans résidu14 jours
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)4 po
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
  • Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
  • Largueur du ruban (unités métriques)101,6 mm
  • NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du rubanBleu
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité, résistant aux UV
  • Adhérence sur l'acier25 oz/po
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, maintenance et réparation générales, métallurgie, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
  • Température maximale de performance du ruban 122 Degrees F
  • Série 2090
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Type de ruban Ruban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques) 55 m
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Résistance à la traction (rubans) 27 lb/po
  • Épaisseur de ruban 5,4 mil
  • Marque et série 3M Scotch-Blue 2090
  • Résistance d'adhésion (rubans) 20 oz/po
  • Allongement (rubans) 0,05