!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PEINTRE, 55 M L, 36 MM L, PQ4

RUBAN DE PEINTRE, 55 M L, 36 MM L, PQ4

SCOTCH

RUBAN DE PEINTRE, 55 M L, 36 MM L, PQ4 close
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
RUBAN DE PEINTRE, 55 M L, 36 MM L, PQ4

RUBAN DE PEINTRE, 55 M L, 36 MM L, PQ4

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,84 $ / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 115,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM205536EP4
  • N° de modèle du manufacturier 2055-36EP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.063 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de peintre
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Résistance à la traction (rubans)20 lb/po
  • Temps de retrait sans résidu 8 jours
  • Largueur du ruban (unités métriques) 36 mm
  • Allongement (rubans) 9%
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)