!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,SEAU20 L

ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,SEAU20 L

VELOCITY

ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,SEAU20 L close
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
ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,SEAU20 L

ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,SEAU20 L

VELOCITY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $599.65 / CHAQUE
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
  • N° article VCHPAINT-STRIPPER2
  • N° de modèle du manufacturier PAINT-STRIPPER2
  • N° de classification normalisée des produits et services 12160000
  • PAGE DU CATALOGUE # 457
  • Poids à l’expédition 48.0 lb

Informations sur le produit

Cet additif décapant est conçu pour être utilisé avec des cuves chaudes et se présente sous la forme d‘un seau de 20 litres. Il se présente sous forme liquide et est de couleur blanc cassé. Il a un point d‘éclair de plus de 200 °F et une plage de température de 180 °F à 200 °F. Il élimine la rouille, le carbone, la graisse, l‘huile et la peinture.

Spécifications techniques

  • Article NETTOYANT EN POUDRE POUR RESERVOIR D'EAU CHAUDE POUR METAUX FERREUX
  • Taille de contenant 20 L
  • Enlève Rouille, carbone, graisse et huile, et pour décapage de la peinture
  • Couleur Blanc cassé