!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,BARIL 200L

ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,BARIL 200L

VELOCITY

ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,BARIL 200L close
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
ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,BARIL 200L

ADDITIF P/DÉCAPANT DE PNTR,À UTILISER A/RSRVR CHAUDS,LIQ.,PNT D'ÉCL SUP. À 200 ° F,BLC,BARIL 200L

VELOCITY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,785.35 / CHAQUE
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
  • N° article VCHPAINT-STRIPPER3
  • N° de modèle du manufacturier PAINT-STRIPPER3
  • N° de classification normalisée des produits et services 12160000
  • PAGE DU CATALOGUE # 457
  • Poids à l’expédition 484.0 lb

Informations sur le produit

Cet additif décapant est conçu pour être utilisé avec des cuves chaudes et est livré dans un fût de 200 litres. Il se présente sous forme liquide et est de couleur blanc cassé. Il a un point d'éclair de plus de 200 °F et une plage de température de 180 °F à 200 °F. Il enlève la rouille, le carbone, la graisse, l'huile et la peinture.

Spécifications techniques

  • Article NETTOYANT EN POUDRE POUR RESERVOIR D'EAU CHAUDE POUR METAUX FERREUX
  • Taille de contenant 200 L
  • Enlève Rouille, carbone, graisse et huile, et pour décapage de la peinture
  • Couleur Blanc cassé