!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR PEINTURE, BILLE, BLNC, PERM

MARQUEUR PEINTURE, BILLE, BLNC, PERM

MARKAL

MARQUEUR PEINTURE, BILLE, BLNC, PERM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MARQUEUR PEINTURE, BILLE, BLNC, PERM

MARQUEUR PEINTURE, BILLE, BLNC, PERM

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 394,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 18 948,96 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK97400
  • N° de modèle du manufacturier 97400
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur de peinture
  • Surfaces compatiblesVerre, fer, plastique, caoutchouc, acier
  • Housing Attachment StylePince
  • Marking Tip ShapeBalle
  • Température de performance maximale150 Degrees F
  • Température minimale d'application40 Degrees F
  • NSF RegisteredNon
  • Pigment Base TypeEau
  • Pigment MaterialPeinture
  • Type de produitMarqueur de peinture liquide
  • Rolls-Royce EMS 56752 Specification ComplianceNon
  • Specialty Environment or Surface ConditionsFaible teneur en COV
  • Tip Protection TypeCapuchon encliquetable
  • Style d'extrémitéPlume
  • US Navy C3070 Specification ComplianceNon
  • NormesEPA HAPS et SARA 313, California Prop 65
  • Type d'activation Capillaire
  • Temps de séchage 90 secondes
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Température d'application maximale 150 Degrees F
  • MIL Spec STD-2041D Compliance Non
  • Température minimale de fonctionnement 40 Degrees F
  • Paint Marker Format Marqueur
  • Pigment Color Blanc
  • Pigment Permanence Permanent
  • Méthode d'enlèvement Eau
  • Série Paint-Riter
  • Matériau d'extrémité Fibre
  • Taille d'extrémité 3,18 mm
  • US DOE RDT-F7-3T Specification Compliance Non
  • Caractéristiques Prise rapide, faible teneur en COV, non dangereux, résistant à l'eau, résistant à l'usure, sans xylène
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande