Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit d'une peinture acrylique émaillée semi-brillante conçuepour les surfaces métalliques intérieures et extérieures. Il s'agit d'une teinte de base profonde qui peut être appliquée à des températures allant jusqu'à 40 °F. Elle durcit en 7 jours et son temps de séchage n'est que de 15 minutes. La seconde couche prend 2 hrs à sécher. Appliquez cette peinture à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Il s'agit d'un seau de 5gal avec unpoids net de 50L, couvra
Spécifications techniques
ArticlePeinture
FinitionSemi-brillant
Temps de séchage15 min
Famille de couleursAssortiment
Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV