!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
APPRÊT ET PNTR PLAFOND,À BASE D'EAU,MATE,INT.,TEMP. 10 À 32 ° C (40 À 90 ° F),BLC,3.78 L,COPOLY ACR

APPRÊT ET PNTR PLAFOND,À BASE D'EAU,MATE,INT.,TEMP. 10 À 32 ° C (40 À 90 ° F),BLC,3.78 L,COPOLY ACR

RUST-OLEUM

APPRÊT ET PNTR PLAFOND,À BASE D'EAU,MATE,INT.,TEMP. 10 À 32 ° C (40 À 90 ° F),BLC,3.78 L,COPOLY ACR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
APPRÊT ET PNTR PLAFOND,À BASE D'EAU,MATE,INT.,TEMP. 10 À 32 ° C (40 À 90 ° F),BLC,3.78 L,COPOLY ACR

APPRÊT ET PNTR PLAFOND,À BASE D'EAU,MATE,INT.,TEMP. 10 À 32 ° C (40 À 90 ° F),BLC,3.78 L,COPOLY ACR

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 149,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 298,28 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM254065
  • N° de modèle du manufacturier 254065
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Informations sur le produit

Copolymère acrylique, peinture et apprêt pour plafond à base d'eau. Couleur blanche, finition mate. Peinture intérieure, entre 50 à 90 °F. Une canette de 3,78 L couvrira de 250 à 400 pi2. Cette peinture est utilisée avec l'apprêt Rust-oleum Cover-stain et s'applique mieux avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur. Son temps de séchage est de 30 min et le temps de séchage d‘une seconde couche est d'une hr. Durcit en 30 jours.

Spécifications techniques

  • Article Apprêt et peinture plafond
  • Finition Plat
  • Temps de séchage 30 minutes
  • Temps de durcissement 30 jours
  • Conditions d'exposition Intérieur
  • Type de résine Copolymère acrylique
  • Type de base Eau
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV 50 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Diluant Rust-oleum Cover-stain(R)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande