!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TAMPON SAUVEGARDE,FLEXIBILITÉ MOYENN/MODÈLE SPIRAL,DIAM 7PO,TAILL MONTAGE ARIÈR 5/8PO-11,CAOUTCHOUC

TAMPON SAUVEGARDE,FLEXIBILITÉ MOYENN/MODÈLE SPIRAL,DIAM 7PO,TAILL MONTAGE ARIÈR 5/8PO-11,CAOUTCHOUC

CGW ABRASIVES

TAMPON SAUVEGARDE,FLEXIBILITÉ MOYENN/MODÈLE SPIRAL,DIAM 7PO,TAILL MONTAGE ARIÈR 5/8PO-11,CAOUTCHOUC close
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
TAMPON SAUVEGARDE,FLEXIBILITÉ MOYENN/MODÈLE SPIRAL,DIAM 7PO,TAILL MONTAGE ARIÈR 5/8PO-11,CAOUTCHOUC

TAMPON SAUVEGARDE,FLEXIBILITÉ MOYENN/MODÈLE SPIRAL,DIAM 7PO,TAILL MONTAGE ARIÈR 5/8PO-11,CAOUTCHOUC

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.64 / CHAQUE
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
  • N° article CGW48222
  • N° de modèle du manufacturier 48222
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce patin de rechange de disque à motif en spirale standard avec du gros grain pour le ponçage, le meulage, le polissage et la préparation de surface. diamètre de 7 po et taille de filetage de montage arrière de 5/8-11 po. De flexibilité moyenne, en caoutchouc et sans écrou, il a des nervures en spirale servant de points de contact et forment des canaux pour la circulation d'air, qui prolongent sa durée de vie. Les grands trous d'air abaissent la température de fonctionnement.

Spécifications techniques

  • Article Patin de rechange
  • Matériau du corps Caoutchouc
  • Taille de montage de l'endos 5/8 po-11