!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1½ PO, ROUGE

CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1½ PO, ROUGE

BRADY

CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1½ PO, ROUGE close
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
CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1½ PO, ROUGE

CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1½ PO, ROUGE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.05 / PAQUET de 3
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
  • N° article BDY105886
  • N° de modèle du manufacturier 105886
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1035
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasNylon
  • Épaisseur du corps41/50 po
  • En-têteDanger
  • Style de cléStandard
  • Clé non amovibleOui
  • Diamètre de la manille1/4 po
  • Matériau d'anseAcier durci
  • Dégagement vertical de la manille1 1/2 po
  • Forme du corpsRectangulaire
  • CaractéristiquesEnsemble de verrous à clé identique, corps non conducteur, corps sans étincelles
  • ÉtiquetageÉtiquette incluse
  • LégendeDanger Locked Out Do Not Remove
  • Arbre d'entraînement0 Degrees F
  • Nombre d'axes de culbutage6
  • Largeur hors tout1 1/2 po
  • NormesOSHA
  • Couleur du corps Rouge
  • Hauteur du corps 1 3/4 po
  • Largeur du corps 1 1/2 po
  • Dégagement horizontal de la manille 4/5 po
  • Type de clé Clé identique
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion, résistant à la température
  • Hauteur d'anse 1 1/2 po
  • Type d'anse Ouverte
  • Largeur à travers la manille 3/4 po
  • Inscription de clé de contrôle requise Non
  • Comprend (3) étiquettes en anglais, (3) étiquettes en français, (3) clés, (3) cadenas, (3) étiquettes en espagnol
  • Langue Anglais, français, espagnol
  • Température max. 250 Degrees F
  • Nombre de clés incluses 3
  • Type d'ouverture Clé
  • Revêtement du matériau de la manille Triple revêtement