!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS CLE ALEATOIRE

CADENAS CLE ALEATOIRE

MASTER LOCK

CADENAS CLE ALEATOIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CADENAS CLE ALEATOIRE

CADENAS CLE ALEATOIRE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MST410KARED
  • N° de modèle du manufacturier 410KARED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasThermoplastique
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • En-têteDanger
  • Style de cléStandard
  • Clé non amovibleOui
  • Diamètre de la manille1/4 po
  • Matériau d'anseMétal
  • Dégagement vertical de la manille1 1/2 po
  • CaractéristiquesRéservé pour un cylindre de sécurité
  • ÉtiquetageÉtiquette attachée
  • LégendeDanger Locked Out Do Not Remove
  • Nombre d'axes de culbutage6
  • NormesOSHA 1910.147
  • Couleur du corps Rouge
  • Hauteur du corps 1 3/4 po
  • Largeur du corps 1 1/2 po
  • Dégagement horizontal de la manille 25/32 po
  • Type de clé Clé identique
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Hauteur d'anse 1 1/2 po
  • Type d'anse Ouverte
  • Largeur à travers la manille 25/32 po
  • Comprend (2) Clés, étiquettes
  • Langue Anglais
  • Nombre de clés incluses 1
  • Type d'ouverture Clé

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande