!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 3, AUTOCOLLANTES, 8 1/2X14 1/2 PO

ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 3, AUTOCOLLANTES, 8 1/2X14 1/2 PO

APPROVED VENDOR

ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 3, AUTOCOLLANTES, 8 1/2X14 1/2 PO close
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
ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 3, AUTOCOLLANTES, 8 1/2X14 1/2 PO

ENVELOPPE REMBOURRÉE, KRAFT N 3, AUTOCOLLANTES, 8 1/2X14 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 87,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CPGMAILPADSS3
  • N° de modèle du manufacturier "10MV09"
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gardez les articles protégés par la poste à l'intérieur de cette enveloppe kraft rembourrée n 3. L'ouverture comporte une bande autocollante qui permet une fermeture facile. Cette enveloppe mesure 8 1/2 x 14 1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleCourrier rembourré
  • Type de contenant d'expéditionMatelassé
  • CouleurBrun
  • Longueur utile14 1/2 po
  • Longueur extérieure14 1/2 po
  • Épaisseur de matériau0,188 po
  • Bande déchirableAvec bande déchirable
  • Matériau Papier
  • Style de fermeture Auto-scellant
  • Largeur utile 7 5/8 po
  • Largeur extérieure 8,5 po
  • Numéro d'enveloppe postale No. 3
  • Recyclabilité après consommation 1
  • Lignes d'adresse préimprimées Aucune ligne d'adresse préimprimée