!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TAMPON PEINTURE, DIAMÈTRE 6PO, ÉPAISSEUR 5/16PO, MOUSSE

TAMPON PEINTURE, DIAMÈTRE 6PO, ÉPAISSEUR 5/16PO, MOUSSE

3M

TAMPON PEINTURE, DIAMÈTRE 6PO, ÉPAISSEUR 5/16PO, MOUSSE close
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
TAMPON PEINTURE, DIAMÈTRE 6PO, ÉPAISSEUR 5/16PO, MOUSSE

TAMPON PEINTURE, DIAMÈTRE 6PO, ÉPAISSEUR 5/16PO, MOUSSE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 96,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 966,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM05778
  • N° de modèle du manufacturier 05778
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.323 lb

Informations sur le produit

Ce tampon de peintre Hookit de 6 po a une épaisseur de 5/16 po et est conçu avec un corps en mousse résistant et durable pour une longue durée de vie du tampon. Il est doté d'un bord effilé pour faciliter le ponçage sur les surfaces profilées.

Spécifications techniques

  • Article Tampon de peinture, 6 po
  • Diamètre 6 po