!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TAMPON DE FINI,P/ VADROUILLES À RACCORD RAPIDE,CROCHET ET BCL RETOUR,BLEU/BLC,18 PO,MICROFIBR,PQ 6

TAMPON DE FINI,P/ VADROUILLES À RACCORD RAPIDE,CROCHET ET BCL RETOUR,BLEU/BLC,18 PO,MICROFIBR,PQ 6

RUBBERMAID

TAMPON DE FINI,P/ VADROUILLES À RACCORD RAPIDE,CROCHET ET BCL RETOUR,BLEU/BLC,18 PO,MICROFIBR,PQ 6 close
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
TAMPON DE FINI,P/ VADROUILLES À RACCORD RAPIDE,CROCHET ET BCL RETOUR,BLEU/BLC,18 PO,MICROFIBR,PQ 6

TAMPON DE FINI,P/ VADROUILLES À RACCORD RAPIDE,CROCHET ET BCL RETOUR,BLEU/BLC,18 PO,MICROFIBR,PQ 6

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.58 / CHAQUE
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
  • N° article RBBQ800-00WH
  • N° de modèle du manufacturier Q800-00WH
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Appliquez l'enduit de sol en douceur et uniformément à l'aide de ce tampon de finition en microfibre. Ce tampon en microfibre fendu bleu et blanc de 18 pouces est conçu pour les vadrouilles Quick-Connect avec un crochet et une boucle arrière pour fixer solidement le tampon au cadre. Cet article est vendu en paquet de six tampons.

Spécifications techniques

  • Article Tampon de finition 18 po
  • Lavable Oui
  • Poids sec 0,25 oz
  • Système de chromocodage Oui
  • Type de connexion de vadrouille Changement rapide
  • Couleur de l'isolation du conduit Blanc
  • Type des brins de vadrouille Bouclés